PSL-MCB ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 75886447 PSL-MCB ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 75886447

ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75886447 品番 PSL-MCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。

トラスコ品番440-1956 材質ナイロン 質量(g)46 寸法A(mm)44.5 寸法D(mm)8.9 寸法E(mm)10.2 寸法B(mm)27.9 寸法C(mm)7.5 取付け方法ドライバーでねじを回して固定 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6〜9.9 適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)〜6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする