マルチロックアウトハスプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75886465 品番 PSL-MLDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マルチロックアウトハスプのオプションパーツです。
掛け金と1.8mのナイロンコートされた亜鉛メッキスチールワイヤー(Φ4.8mm)です。ワイヤーの片側は輪になっています。高温下(110℃)でも使用できます。

トラスコ品番440-1981 材質(ハウジング)ポリカーボネート、ABSブレンド、(ロック部)ステンレス、(ワイヤー芯線)亜鉛メッキ鋼、(ワイヤー被覆)ナイロン 質量(g)203 寸法A(mm)149.9 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)9.9 寸法B(mm)523.8 寸法C(mm)112.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする