※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ラベル関連商品
ポリイミド製ラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000枚)
注文コード
75886492
品番
C200X025KBT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜177
用途
はく離証明用ラベル
仕様
ロールコア/3インチ
トラスコ品番
731-0650
質量(g)
612
寸法A(mm)
50.8
列数
1
寸法B(mm)
6.4
ラベル数
5000枚/ロール