トップ
トップの 処置・手術
トップの 本体 吸引器
吸引処置キット クリア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
松吉医科器械コード
24-8571-03
注文コード
75886589
品番
20184
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。
色
黒
サイズ
10FR50CM
材質
カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン
全長(cm)
50
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)吸引キット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21700BZY00105000
松吉医科器械コード
24-8571-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低