PSL-BV2 ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 75886614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSL-BV2 ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 75886614
PSL-BV2 ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 75886614

ボールバルブロックアウト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)130.2
内容量1個注文コード75886614品番PSL-BV2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)

材質ポリプロピレン寸法A(mm)190.5寸法C(mm)130.2寸法B(mm)94.6トラスコ品番440-1891質量(g)278
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886623
2018-09-27
用途: ロックアウトに関する安全教育実技用教材に使用
製造業

使い勝手は経験済みでしたので、同じ商品を購入させて頂きました。
商品の改善点は特にありませんが、いわゆる成形樹脂のコーナーの【バリ片】が研磨されていないため素手で取り扱う時に指先を切創してしまいそうです。外国製なので商品の仕上がりは「ザツ」に出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする