吸引処置キット クリアM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 松吉医科器械コード24-8571-08 注文コード75886634 品番20189
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は松吉医科器械コードなど6種類から選べます 他の種類を見る

吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。

グリーン サイズ14FR40CM 材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン 全長(cm)40 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)吸引キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000 松吉医科器械コード24-8571-08 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする