PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75886684
品番
PSL-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
440-1905
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
58
寸法A(mm)
52.1
寸法D(mm)
8.9
寸法E(mm)
19.1
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
11.7
取付け方法
ドライバーでねじを回して固定
適合高さ(mm)
(ブレーカーレバー)5.6〜15.2
適合厚さ(mm)
(ブレーカーレバー)6.4〜11.2