※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト本体
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(6フィート)
寸法B(mm)
77.7
トラスコ品番
731-3209
注文コード
75886736
品番
HS2X3LG6NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
トラスコ品番
731-3209
寸法A(mm)
58.2
長さ(cm)
183
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
76.2
寸法B(mm)
77.7
寸法C(mm)
55.1
注意
※本体とカバーは別売です。