トップ
トップの 処置・手術
トップの 容器類
トップの 万能壺
処置キット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100セット)
注文コード
75886738
品番
DSB-1020
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
標準タイプの処置キットです。
容器・内容物の両方とも焼却可能です。
滅菌済。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)2年11ヶ月
一般的名称
(薬事)単回使用クラスU処置キット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21200BZZ00385A03
松吉医科器械コード
07-4505-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高