ファロス
ファロスの 専門診療・科目別
ファロスの リハビリ・整形
ファロスの 鍼灸用品
ファロス円皮鍼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
松吉医科器械コード
24-5506-02
注文コード
75887097
品番
EP13
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
肌にやさしいテープで鍼を挟み込むようにしっかり固定した円皮鍼。
通気性が高いサージカルテープを使用しています。
二重テープで鍼を固定します。
滅菌済。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)滅菌済み鍼
寸法(mm)
1.35×0.18
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:221AGBZX00087000
松吉医科器械コード
24-5506-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高