フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
スカルペル(ディープ)20本入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
75887124
品番
NO.15
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドル部長さ210mmのロングタイプ。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
材質
メス:ステンレス
種類
フェザー
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00136000
松吉医科器械コード
05-2705-15
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高