フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
フェザー採血ブレイド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75887246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最高品質のステンレス鋼より製造された替刃メスタイプのランセットです。
サイドポイントの形状は採血時の穿刺部位の確認が容易です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
材質
ステンレス
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)単回使用手動式ランセット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01560000
松吉医科器械コード
23-6586-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高