フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
フェザー生検トレパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
75887289
品番
FBP-50
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
超精密刃付技術により生まれた刃先が、優れた切味を実現します。
安全性を配慮したキャップ付。転がりにくい六角設計。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
寸法(mm)
5
材質
メス:ステンレス
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用組織生検用針
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AABZX00112000
松吉医科器械コード
24-5430-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高