フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
マイクロフェザーアルミハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75887334
品番
No.730
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超精密刃付けをした刃先を重量感のあるアルミニュウムハンドルに装着したマイクロメス。
強膜・角膜の半層切開や穿刺切開に最適です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
材質
メス:ステンレス
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用眼科用ナイフ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00083000
松吉医科器械コード
23-6058-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高