フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
マイクロフェザーガードナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5セット)
注文コード
75887413
品番
No.7340G
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先片側にセットされたステンレスガードにより、常に一定の深さの強膜・角膜切開が可能です。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
材質
メス:ステンレス
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用眼科用ナイフ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00083000
松吉医科器械コード
23-6061-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高