フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
マイクロフェザーブレイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
75887517
品番
K-715
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
強膜・角膜の半層切開や穿刺切開に最適なマイクロメスです。
別売の微細手術用替刃メスハンドル(MF-100・MF-130・MF-130S)に装着して使用します。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
材質
ステンレス
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)単回使用眼科用ナイフ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AABZX00177000
松吉医科器械コード
23-6059-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高