フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 耳鼻咽喉科
フジメディカルの 交換部品 鼻洗浄器
気管切開用人工鼻トラキライフU
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75887596
品番
FJ-1168
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
小型の気管切開用人工鼻
色
白
材質
ポリプロピレン・ポリ塩化ビニール・シリコン
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)1080日
一般的名称
(薬事)気管切開患者用人工鼻
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AIBZX00019000
松吉医科器械コード
24-8520-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低