フタバ[医療]
フタバ[医療]の 鋼製小物
フタバ[医療]の メス・カッター・ナイフ
マイクロ替刃メス(フタバ)12枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
75887657
品番
NO.104
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
微細手術用の替刃メスです。用途に応じて刃形状をお選びいただけます。
ディスポーザブルタイプ。
γ線滅菌済。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)単回使用メス用刃
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX00895000
松吉医科器械コード
05-2735-13
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650