フタバ
フタバの 処置・手術
フタバの 酸素投与
フタバの 酸素マスク・蛇管
エアゾールマスク(成人用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
75887876
品番
No.8-1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
医療従事者用のエアゾールマスクです。
材質
ポリ塩化ビニール(ソフト)
一般的名称
(薬事)酸素投与キット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
松吉医科器械コード
01-5565-19
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650