フタバ[医療]
フタバ[医療]の 専門診療・科目別
フタバ[医療]の 呼吸器・アレルギー科
フタバ[医療]の 吸入器
携帯用酸素吸入器(スタンダードタイプ OX-200S
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75887919
品番
OX-200S
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
呼吸困難や酸素欠乏状態に際し、すぐに使用できる携帯型酸素吸入器です。
60分用、流量固定仕様です。
一般的名称
(薬事)酸素投与キット
仕様
酸素なし
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
松吉医科器械コード
01-5560-11
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650