マニー
マニーの 処置・手術
マニーの 手術室用品
マニーの 縫合針
マニプラー(S-2)35針入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
75888007
品番
S235W
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
ディスポーザブルタイプのスキンステイプラー。
各種創傷縫合閉鎖に幅広く使用できるワイドサイズ35針入。
EOG滅菌済。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)取外し可能な皮膚ステープル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01618000
松吉医科器械コード
07-2185-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650