メドライン・ジャパン
メドライン・ジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メドライン・ジャパンの 手袋 医療・検査用
シグネチャーラテックスエッセンシャル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200双)
注文コード
75888226
品番
MSG5970
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,266
販売価格(税別)
¥
29,333
バスケットに入れる
装着のしやすさやフィット感が向上したパウダーフリー手術用手袋。
新しい手形採用により手の疲れを軽減し快適性を向上しています。
濡れた手でも装着が容易で、二重装着も容易な表面加工です。
γ線滅菌済。
サイズ
7
材質
天然ゴム
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224ADBZX00167000
松吉医科器械コード
24-7817-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650