メドライン気管内チューブ(カフ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台(10本) サイズ5 注文コード75888427 品番DYND43050J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付。
先端は挿管時の損傷を防ぐメルト加工を施しています。
EOG滅菌済。

サイズ5 材質ポリ塩化ビニル 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000 松吉医科器械コード24-4102-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする