メンリッケヘルスケア
メンリッケヘルスケアの ドレッシング・傷当て材
メンリッケヘルスケアの 非固着性ガーゼ・フィルム
メピレックスライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
サイズ
20×50CM
注文コード
75889188
品番
284500
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄く柔らかいソフトシリコン・ポリウレタンフォーム材。
真皮に至る創傷用。
脆弱な皮膚にもやさしく密着し、剥離時の痛みを軽減します。
創の大きさに合わせてカットして使用できます。
滅菌済。
サイズ
20×50CM
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)局所管理フォーム状創傷被覆・保護材
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22300BZX00052000
松吉医科器械コード
24-5543-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650