興伸工業
興伸工業の 処置・手術
興伸工業の 本体 吸引器
小型吸引器スマイルケアC(充電機能付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75889617
品番
KS-1000C
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
吸引器本体で直接充電が行えます。
セット内容
ACアダプタ、吸引ホース2m
吸引瓶容量(mL)
1000(ポリカーボネート)
ポンプ
ダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)
-75以上
排気量(L/min)
19
一般的名称
(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:223AHBZX00002000
松吉医科器械コード
24-2277-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低