※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 最大結束径(Φmm)102 注文コード75889633 品番PLC4S-S10-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大結束径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。

寸法A(mm)381 最大結束径(Φmm)102 寸法F(mm)5.6 寸法D(mm)5.1 寸法E(mm)9.5 トラスコ品番850-3808 材質ナイロン66 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)1.3 寸法G(mm)19.4 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.7] 推奨適合工具GTS、PTS 使用ねじM5ねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75889633 PLC4S-S10-M 37067457 PLC4S-S10-C ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 1袋(100本) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75889755
2021-12-13
用途:
試験用

消耗品のため、すぐに手に入る点がとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする