※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(250本) 最大結束径(Φmm)102 注文コード75889642 品番PLC4H-S25-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大結束径・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。

寸法A(mm)384 最大結束径(Φmm)102 寸法F(mm)6.7 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)12.7 トラスコ品番814-6435 材質ナイロン66 質量(kg)2 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)1.9 寸法G(mm)23.9 ループ引張強度規格値(N[kgf])534[54.5] 推奨適合工具GTH、PTH 使用ねじM6ねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75889642 PLC4H-S25-TL 70383557 PLC4H-S25-TL パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 1箱(500本) 39,980 税込43,978 内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75889755
2021-12-13
用途:
試験用

消耗品のため、すぐに手に入る点がとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする