エンブレム手術用手袋パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20双) サイズ5.5 注文コード75889653 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,670
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ダブルディップ製法(2重コーティング)により、ピンホール破損の発生を抑えます。
表面層は体液(特に油脂)の付着に強い配合です。
独自の技術によりラテックスタンパク質量を50μg/g以下に低減。
γ線滅菌済。

サイズ5.5 材質天然ゴム 種類パウダーフリー 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00057000 松吉医科器械コード23-7480-02 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする