三興化学工業
三興化学工業の 手袋・マスク・感染予防
三興化学工業の 手袋 医療・検査用
サンコーシルキーフィットコリウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50双)
サイズ
6
注文コード
75889739
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
二重装着のためのアンダーグローブ。
加硫剤・加硫促進剤フリーで遅延型アレルギーの発症リスクを低減。
電子線滅菌済。
色
グリーン
サイズ
6
材質
エラストマー
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より5年
一般的名称
(薬事)非天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZX00063000
松吉医科器械コード
24-6737-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※ご注文の際には、□□にサブコードをご指定ください。