PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
75889755
品番
PLC1M-S4-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
寸法A(mm)
109
最大結束径(Φmm)
19
寸法F(mm)
3.9
寸法D(mm)
3.1
寸法E(mm)
6.1
トラスコ品番
438-2668
材質
ナイロン66
質量(g)
68.1
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
1.1
寸法G(mm)
13.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80[8.2]
推奨適合工具
GTS、PTS
使用ねじ
M2.5ねじ