三興化学工業
三興化学工業の 手袋・マスク・感染予防
三興化学工業の 手袋 医療・検査用
サンコーシルキーフィットマイクロ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
75889836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
指先厚さ0.18mmと極薄のパウダーフリー手術用手袋。
優れた装着感と操作性で二重装着にも対応可能。
γ線滅菌済。
サイズ
7
材質
天然ゴム
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZX00084000
松吉医科器械コード
24-6734-05
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低