PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
テフロンスパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75889886
品番
T12T-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質
テフロン
長さ(m)
30.48
色
ナチュラル
トラスコ品番
438-4016
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
362
寸法A(mm)
3.2
使用温度範囲(℃)
-270〜260
寸法B(mm)
2.2
寸法C(mm)
5.5
使用条件
屋外