※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の スパイラル・コイル/チューブ
テフロンスパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75889895
品番
T100T-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質
テフロン
長さ(m)
3.04
色
ナチュラル
トラスコ品番
438-4008
厚さ(mm)
1.0
質量(g)
766
寸法A(mm)
25.4
使用温度範囲(℃)
-270〜260
寸法B(mm)
23.4
寸法C(mm)
28.6
使用条件
屋外