三興化学工業
三興化学工業の 手袋・マスク・感染予防
三興化学工業の 手袋 医療・検査用
サンコーシルキーフィットレギュラー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
75889906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
指先厚さ:0.23mmと標準的な厚さのパウダーフリー手術用手袋。
人間工学に基づいた自然な曲指型で長時間の手術にも疲れを感じさせません。
γ線滅菌済。
サイズ
6.5
材質
天然ゴム
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZX00085000
松吉医科器械コード
24-6735-04
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低