PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ダブルホースクランプタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
75889913
品番
DHC1.12X1.75-D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)
279
束線径(Φmm)
(固定側)28.4、(調整側)25.4〜44.5
トラスコ品番
438-2196
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
5
寸法F(mm)
5.8
寸法D(mm)
7.9
寸法E(mm)
11.2
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
445[45.4]
推奨適合工具
GTH、PTH
特性
耐候、耐紫外線