画像準備中

タイマウント(テフゼル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ナチュラル トラスコ品番362-1588 注文コード75889922 品番TM2S6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。

ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番362-1588 適合バンド幅(mm)2.3〜4.84.8 用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 寸法A(mm)16.0 寸法D(mm)3.8 寸法E(mm)7.3 寸法B(mm)10.8 寸法C(mm)7.0 使用箇所屋内 使用ねじM3ねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75889922 TM2S6-C 39552441 TM2S6-C タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット) タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 1袋(100本) 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする