※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA1S8-M69 タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット) 75889965 TA1S8-M69 タイアンカー 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット) 75889965

タイアンカー 耐候性ナイロン66

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 材質難燃性ナイロン66 注文コード75889965 品番TA1S8-M69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は色・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

束線に対して平行または、垂直に使用できます。

材質難燃性ナイロン66 幅(mm)9.5 長さ(mm)19.0 高さ(mm)5.0 適合バンド幅(mm)2.3〜4.8 使用ねじM4 質量(g/袋)385 用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 トラスコ品番438-4113 質量(g)385 寸法A(mm)19.0 寸法D(mm)4.3 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)5.0 固定方法M4ねじ 使用箇所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75890026
2018-12-16
用途:
配線固定
製造業

特に問題なく使用できます。黒色が無い点が不満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする