手術用手袋シルキーフィットPF

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20双) 注文コード 75889967 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アレルギー要因の水溶性タンパク質は測定限界である50μg/g以下の低レベルです。
二重装着でも確かなグリップ感が得られる薄さと柔らかさです。
長時間の手術でも疲れを感じさせない優れた装着感と操作性を実現。
γ線滅菌済。

サイズ8.5 材質天然ゴム 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00113000 松吉医科器械コード24-2689-08 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする