※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイアンカー 耐候性ナイロン66
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
注文コード
75889974
品番
TA1S8-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
幅(mm)
9.5
長さ(mm)
19.0
高さ(mm)
5.0
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用ねじ
M4
質量(g/袋)
385
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
トラスコ品番
438-4105
質量(g)
385
寸法A(mm)
19.0
寸法D(mm)
4.3
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
5.0
固定方法
M4ねじ
使用箇所
屋内