PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
75890001
品番
TA2-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
束線に対して垂直に使用します。
色
ナチュラル
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
31.1
高さ(mm)
3.2
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用ねじ
M5
質量(g/袋)
96
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
トラスコ品番
438-4121
材質
ナイロン66
質量(g)
96
使用温度範囲(℃)
-60〜85
寸法A(mm)
31.1
寸法D(mm)
5.0
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.2
固定方法
M5ねじ
使用箇所
屋内