PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
タイアンカー 耐候性ナイロン66
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
注文コード
75890017
品番
TA1S8-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
幅(mm)
9.5
長さ(mm)
19.0
高さ(mm)
5.0
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
使用ねじ
M4
質量(g/袋)
63
用途
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
トラスコ品番
438-4083
質量(g)
63
寸法A(mm)
19.0
寸法D(mm)
4.3
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
5.0
固定方法
M4ねじ
使用箇所
屋内