※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT7LH-L0 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 75890062 BT7LH-L0 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 75890062 BT7LH-L0 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 75890062 BT7LH-L0 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) 75890062

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 寸法B(mm)7.0 注文コード75890062 品番BT7LH-L0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は色・寸法B・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

寸法A(mm)620 最大結束径(Φmm)178 材質耐候性ナイロン66+ステンレス(SUS316) トラスコ品番438-2145 質量(g)385 寸法F(mm)8.3 寸法D(mm)8.1 寸法E(mm)13.2 寸法B(mm)7.0 寸法C(mm)1.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])534[54.5] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
自転車、車のカスタム、補修
スリルジャンキー 様

少々高価なのがタマニキズですが、愛用しております。
特徴としては締め付け強度はそれほど高くないですが、締め付けが無段階なので圧を程良くかけられるところです。繊細な使い方をする自転車などは便利です。
 は、コイツ何言ってんの?と思った人には不要かと。

対象商品:
75890202
2023-06-13
用途:
配線の結束

ステンレス爪と樹脂爪の耐候性比較などは行ったことは無いのですが、この製品は強そうな気がします。(気だけです)
むかしからパンドウイットは信頼しているメーカーなので大丈夫でしょう。

対象商品:
75890175
2017-10-24
用途:
容器固定
電気・ガス・熱供給・水道業

納品までの日数と数量の間違えはありましたが、商品については、非常に満足しております。
たびたびの納期変更と、数量出荷間違えさえなければ、またリピートしたいです。
商品の在庫はそろえておいてください。

対象商品:
75890227
2017-07-17
用途:
結束
原田 農園 様 (農・林・水産業)

仕事で昔から使っていたので、このタイプが一番使いやすいです。頭も小さいですし、無段階的にロックができるので気に入ってます。

対象商品:
75890132
2017-04-15
用途:
バイクのメンテナンスにて使用

耐候性が有り、ステンレス爪なのでバイクに最適です!
また、ステン爪のおかげで、どの位置でも固定できるので、
大は小を兼ねますので、長いのを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする