三興化学工業
三興化学工業の 手袋・マスク・感染予防
三興化学工業の 手袋 医療・検査用
手術用手袋プログレスパウダーフリー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75890064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スムーズに装着できる極薄で、内面ポリウレタン加工された手術用手袋です。
マイクロ手術にも最適です。
γ線滅菌済。
サイズ
6.5
材質
天然ゴム
種類
パウダーフリー
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220ADBZX00010000
松吉医科器械コード
24-7834-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低