三興化学工業
三興化学工業の 計測・測定機器
三興化学工業の その他測定機器
パイピング流量計(川重型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75890116
品番
FF-P15-DXB
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
流量設定が簡単・確実にできるダイヤル式。
材質
ポリカーボネート
流量(L/min)
(酸素)0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15
容量(mL)
瓶:約370
セット内容
プラホース差し
水量(L)
最大:約0.2
一般的名称
(薬事)酸素治療フローメータ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AKBZX00054000
松吉医科器械コード
24-6880-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低