三興化学工業
三興化学工業の 処置・手術
三興化学工業の 本体 吸引器
低圧持続吸引器コンスタント1400
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75890213
品番
C-1400
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
水を用いた安全性の高い低圧力調節機構を採用。
長時間の連続使用に耐えられるポンプ構造です。
吸引瓶は使いやすいワンタッチプラボトルです。
セット内容
吸引ホース2m、ダストカバー、PTFE吸引フィルター
吸引瓶容量(mL)
1400(ポリカーボネート)
ポンプ
ダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)
-2
吸引量(L/min)
1.2以上
一般的名称
(薬事)電動式低圧吸引器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21600BZZ00387000
松吉医科器械コード
24-3269-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高