※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
75890254
品番
BT7LH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
長さ(mm)
620
最大結束径(Φmm)
178
色
ナチュラル
トラスコ品番
438-2137
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
仕様
屋内用
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
質量(g)
459
使用温度範囲(℃)
-59〜85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
534[54.5]
推奨適合工具
GTH、PTH