住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの チューブ 処置材料
住友ベークライトの 各種チューブ
イレウスチューブ(ロープロファイル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75890256
品番
MD-44164
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。
インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。
EOG滅菌済。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)腸管減圧用チューブ
容量(mL)
20
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20100BZZ02011000
松吉医科器械コード
24-2603-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650