住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの 本体 吸引器
クリオドレーンバックイリゲーション
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット)
松吉医科器械コード
24-2608-21
注文コード
75890265
品番
MD-43628
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求しました。
吸引器1コにつき、プリーツドレーンチューブが1本同梱されています。
EOG滅菌済。
容量(mL)
吸引:800
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)創部用ドレナージキット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00089000
松吉医科器械コード
24-2608-21
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650