※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
幅(mm)
3.6
長さ(mm)
363
注文コード
75890315
品番
BT4I-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
長さ(mm)
363
最大結束径(Φmm)
102
色
ナチュラル
トラスコ品番
438-2013
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.2
仕様
屋内用
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
質量(g)
193
使用温度範囲(℃)
-59〜85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
178[18.2]
推奨適合工具
GTS、PTS