※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT3S-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 75890324 BT3S-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 75890324 BT3S-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 75890324 BT3S-C ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 75890324

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 75890324 品番 BT3S-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)76 ナチュラル トラスコ品番438-1998 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 仕様屋内用 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) 質量(g)236 使用温度範囲(℃)-59〜85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.7] 推奨適合工具GTS、PTS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする